おかず冷凍作りおき容器

おかず冷凍作りおき容器 スケーター おかず冷凍作りおき容器 スケーター おかず冷凍作りおき容器 スケーター おかず冷凍作りおき容器 スケーター おかず冷凍作りおき容器 スケーター おかず冷凍作りおき容器 スケーター おかず冷凍作りおき容器 スケーター おかず冷凍作りおき容器 スケーター

大阪府立大学栄養療法学専攻と共同開発!
そのままお弁当にもなる!冷凍ごはん容器。
ムラなく冷凍、加熱しやすい薄型!
フタをしたまま電子レンジOK!
冷凍ごはんをおいしく解凍するポイントメモ付き。
角が丸く洗いやすい形状でお手入れも簡単。
同じ形の商品と積み重ねができて、スッキリと収納出来ます。
食洗機も使用出来ます!

材質ポリプロピレン(フタ・本体)、シリコーンゴム(エアーバルブ) 形状角型 耐熱温度(℃)-20~140 電子レンジ対応 内容量1個
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74179973 SLG2 パウダーパステルBL 280 75 約137×105×37
430
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74179989 SLG2 パウダーパステルGR 280 75 約137×105×37
430
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74179998 SLG2 パウダーパステルPK 280 75 約137×105×37
430
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74180007 SLG1 パウダーパステルYE 200 60 約124×95×35
400
319
351 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74180016 SLG1 パウダーパステルBL 200 60 約124×95×35
400
319
351 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74180025 SLG1 パウダーパステルGR 200 60 約124×95×35
400
319
351 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74179964 SLG2 パウダーパステルYE 280 75 約137×105×37
430
 
 
取扱い終了

返品不可
74180034 SLG1 パウダーパステルPK 200 60 約124×95×35
400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする