クッションレジャーシート

クッションレジャーシート - 東和産業

厚手タイプのクッション性に優れたレジャーシート。3~4人用。キャンプやピクニックなどのレジャーシーンに便利です。
厚さ4mmの超厚手タイプで地面の凸凹が痛くなく、冷たさも軽減します。汚れたら水拭きでさっと拭くだけ。
収納バッグつきで持ち運びに便利。

材質本体(表面)/ポリエステル 本体(裏面)/ポリエチレン バッグ/ポリエチレン質量(g)307厚さ(cm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)120×180内容量1個
注意
※カビなどの発生の原因になりますので、濡れた状態で保管しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7418126772509クラウド
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
7418127672510アニマル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする