山崎実業
マグネット包丁スタンド タワー
マグネットキッチンシリーズの包丁スタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74181328
5148
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
ホワイト
約580
約10×3.5×22
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
28614847
5149
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め/シリコーン
ブラック
580
10×3.5×22
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください