山崎実業
プレート トースターラック
食パンやキッチンストックを収納できる便利なラック。
棚上にトースター、下の空間を収納スペースとして有効活用。
シンプルなデザインで、使い方がいろいろ。
フック4個付き。
付属品
フック×4、六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約2150
耐荷重(kg)
棚:約10、フック1つあたり:約0.25
対応
幅約38×奥行き33cm以内のトースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×33.5×22.5
内寸(cm)
棚下:約W38×D33×H18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74181337
5186
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください