検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプ

検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプ bitstrong

・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、税関、空港での検疫、学校、病院、臨時のイベントなどで広く使用できます。
・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。
・解像度160×120、熱感度4 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。
・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。
ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。
・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。

機能
温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャー
マスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能
用途イベント会場、公共施設、病院、学校、空港、企業、工場などの入り口での多人数が対象の発熱者の監視 形状ドーム型 質量(g)940 外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)30~45 人数同時測温人数(人):30 解像度160×120 温度測定精度±0.5℃ インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 赤外線投光距離15以下 ストレージMicroSDカードスロット内蔵 内容量1個
注意
※三脚への取付けには、別売のバレット/タレット型用三脚金具 BS-2989 が必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
測定距離(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75053668 DS-2TD1217B-3/PA サーモグラフィ:3.1 64-7814-91 水平50垂直37.2 0.8~1.5
286,000
279,800
307,780 (税込)
6日以内出荷
75053677 DS-2TD1217B-6/PA 6.2 64-7814-92 水平25 垂直18.7 1.5~3
286,000
279,800
307,780 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする