曜日別特売

4℃ 低温恒温庫

4℃ 低温恒温庫 - bitstrong4℃ 低温恒温庫 - bitstrong4℃ 低温恒温庫 - bitstrong

薬品や試料などを4℃で保管するのに最適な低温の恒温庫です。
庫内の温度は常に4±1℃で維持。
付属の鍵による物理施錠と、NFCカードを使った施錠によるセキュリティ。
温度記録機能搭載。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
電源周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054246HXC-149T625×820×1150505×560×61010850
1,300,000
1,298,000
1,427,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
75710794HXC-149T625×820×1150505×560×61010860
1,300,000
1,298,000
1,427,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
75054237HXC-429T625×940×1830505×680×131518250
1,800,000
1,798,000
1,977,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
75710803HXC-429T625×940×1830505×680×131518260
1,800,000
1,798,000
1,977,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
75054228HXC-1369T1545×940×19801425×680×145538050
2,700,000
2,698,000
2,967,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
75710819HXC-1369T1545×940×19801425×680×145538060
2,700,000
2,698,000
2,967,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥42,300~/税込¥46,530~
北海道地方数量1につき¥58,000~/税込¥63,800~
九州地方数量1につき¥49,000~/税込¥53,900~
沖縄地方数量1につき¥70,000~/税込¥77,000~
離島数量1につき¥70,000~/税込¥77,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする