曜日別特売

外部センサー付きデジタル温湿度計

外部センサー付きデジタル温湿度計 - カスタム外部センサー付きデジタル温湿度計 - カスタム外部センサー付きデジタル温湿度計 - カスタム

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。

精度
温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)
、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書質量(g)約64(電池含む)電源単4形乾電池 1個センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70サンプリング1回/約10秒使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)表示更新周期1回/10秒設置方法卓上式電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)時計機能12/24時間表示RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%RH)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183263CTH-230E
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする