完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113

完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 - カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 - カシムラ

周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。
ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。
外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29方式ANC:フィードフォワード接続方式Bluetooth感度ANC:-20dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)102±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)内容量1個
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※本製品は、リダイヤル機能がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183708BL-113
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする