曜日別特売

USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止

USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 - 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 - 多摩電子

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。

材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185467TH279CC20K
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする