デカてぼ 茹麺鍋セット(リング付)16cm用 51-16cm用
セット内容デカテボ16cm:5本、キング料理鍋51cm:1ケ、デカてぼ専用リング51-16cm用:1ケ
材質網:18-8ステンレス、柄:天然木、リング:18-8ステンレス
サイズ(cm)51-16用
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |