サンプラテック
ポリプロピレン手付ビーカー
材質
ポリプロピレン
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
最小目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74280755
1026
0.1
57×71
10
¥
145
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
74280764
1027
0.2
70×91
20
¥
224
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
74280773
1028
0.3
82×109
25
¥
251
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74280789
1029
0.5
92×121
50
¥
369
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
74280798
1031
2
137×200
100
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
74280807
1032
3
160×227
200
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
74280816
1033
5
185×272
200
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください