サンクラフト
卵の黄身分け
材質
シリコーンゴム
質量(g)
約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×61×77
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74281543
ES-01
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください