新越ワークス(Three Snow)
TS 炒り網
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
13
柄長さ(mm)
170
メッシュ
24
内径×高さH(Φmm×mm)
130×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74281559
10002
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください