山県化学
積層 カラー華まな板
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
100
サイズ
中
外径×高さH(Φmm×mm)
400×103
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74282767
-
ブルー
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74282776
-
ピンク
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74282785
-
ベージュ
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。