山県化学
積層 カラー中華まな板
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
150
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74282916
-
ブルー
大
450×153
¥
82,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74282925
-
ピンク
大
450×153
¥
82,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74282934
-
ベージュ
大
450×153
¥
82,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74282943
-
ブルー
特大
500×153
¥
102,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74282959
-
ピンク
特大
500×153
¥
102,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74282968
-
ベージュ
特大
500×153
¥
102,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。