曙産業
スイングしゃもじ
急いでご飯を茶碗にもって、しゃもじをパッと置いても倒れない不思議なしゃもじ!
ご飯のつかない特殊加工
材質
ポリプロピレン(重り:ステンレススチール)
全長×幅W(mm)
187×67
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285183
PM-910
オレンジ
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
74285199
PM-912
グリーン
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください