千羽鶴印(エンテック)
ポコポコしゃもじ(黒)ヘッター付
材質
ポリプロピレン
色
黒
特性
抗菌
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
全長×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285208
147AB
21
210×70
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
74285217
158AB
24
237×78
¥
360
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください