SATO 壁掛型防水デジタル温度計用標準センサー

SATO 壁掛型防水デジタル温度計用標準センサー 新富士バーナー

鍋取付用クリップ付

質量(g)約90 電源- 測定範囲(℃)-10~110 ケーブル長(m)1.5 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-10.0~110.0 使用電池単4形乾電池4本(付属) 電池寿命約1 設置方式クリップで鍋などのふちに固定 防水性防水性能JIS0920 IPX7に準拠 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74285734 S100WP-01
15,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする