DASH 18-8安心万能スコップ

DASH 18-8安心万能スコップ - 日本メタルワークス

ハンドル(取手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。
洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
ハンドル(取手)は一枚の板を伸ばして作っているためつなぎ目がなく、水や汚れが入らず衛生的です

材質18-8ステンレス幅(mm)65全長(mm)213サイズ容量(mL)240縦(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74289128-
7,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする