曜日別特売

IKD 18-8抗菌ランチ皿

IKD 18-8抗菌ランチ皿 - イケダ(池田プラスチック販売)IKD 18-8抗菌ランチ皿 - イケダ(池田プラスチック販売)IKD 18-8抗菌ランチ皿 - イケダ(池田プラスチック販売)
材質18-8ステンレス形状楕円皿適合容量(mL)500機能抗菌内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290266-10255×175
2,910
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
74290275-12305×202
3,270
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
74290284-13 1/2345×225
4,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする