台和
ウォールナ プレート
ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング)
ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。
いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂製、両面コーティング
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
容量(mL)
590
サイズ(cm)
21
外径×高さH(Φmm×mm)
210×36
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290546
WD-10-NA
210
36
ナチュラル
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
74290555
WD-10-LBR
210
36
ライトブラウン
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
74290564
WD-10-DBR
210
36
ダークブラウン
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください