台和
菜津味 菜皿
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外形寸法(mm)
209×209
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290634
SS-21-CC
209
209
28
クローシェ
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
74290643
SS-21-W
209
209
28
白
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
74290659
SS-21-BK
209
209
28
黒
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください