台和
カフェプレートセレクション スクウェアプレート
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
サイズ(cm)
26
外形寸法(mm)
265×265×H27
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290914
SS-10
265
265
27
白(W)
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
74290923
SS-10
265
265
27
イエロー(Y)
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
74290939
SS-10
265
265
27
赤マーブル(R)
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください