パズルコバチ 姫梅小鉢

パズルコバチ 姫梅小鉢 - 台和パズルコバチ 姫梅小鉢 - 台和
材質メラミン樹脂電子レンジ食器洗浄機形状姫梅容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)94×42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74291386KD-1029442ピンク(P)
670
609
670(税込)
4日以内出荷
74291395KD-1029442イエロー(Y)
670
659
725(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする