台和
デュールムー ランチ皿 大
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×245×22
食器洗浄機
〇
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291569
MC-31-DM
¥
3,670
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください