台和
デュールムー 丸小鉢
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
125×43
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291605
MC-35-DM
125
43
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください