台和
デュールムー 角小鉢
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×115×35
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291614
MC-39-DM
140
115
35
¥
1,030
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください