台和
デュールムー 乳鉢(乳棒付)
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
〇
容量(mL)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×135×50
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291623
MC-18-DM
135
110
50
¥
1,060
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください