台和
デュールムー 乳棒
材質
木製
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
外径×高さH(Φmm×mm)
23×122
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291639
MC-N1
23
122
¥
310
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください