キャンブロ バスボックス

キャンブロ バスボックス - キャンブロキャンブロ バスボックス - キャンブロ
サイズ(inch)17内寸法(縦×横×高さ)(mm)505×385×125外寸法(縦×横×高さ)(mm)429×556×121内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
742922081722CBRABS樹脂92
11,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
742922171722CBPポリエチレン70
6,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする