キャンブロ
キャンブロ カトラリーボックス 4仕切
材質
ポリエチレン
仕切数(個)
4
耐熱温度(℃)
70
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
104×235×85
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
520×289×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74292296
1120CBP
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください