リプライコール充電器 10台タイプ
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
複数の受信機を一度に充電可能。約6時間でフル充電
かんたんお手入れを実現。水によるトラブルを予防
質量(g)約550
電源(V)100/DC6Vアダプター
消費電力(W)約24(ピーク時)
方式接点充電 収納部セパレート式(掃除可能)
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)79×165×54
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |