椿本興業
タワシ【S/Sシングル】
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
サイズ
S/Sシングル
幅W×全長(mm)
80×165
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74293757
-
ホワイト
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
13日以内出荷
74293766
-
レッド
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
74293775
-
ブルー
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
74293784
-
イエロー
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
74293793
-
グリーン
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください