椿本興業
タワシ ロング【S/Sシングル】
頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
サイズ
S/Sシングル
耐熱温度(℃)
120
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
270×80×40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74293854
-
ホワイト
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
13日以内出荷
74293863
-
レッド
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
74293879
-
ブルー
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
74293888
-
イエロー
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
13日以内出荷
74293897
-
グリーン
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください