椿本興業
i-スリット ブラシ
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。
毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
グリップエンドにミニスクレパー付。
材質
毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210(全長)×20×20
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74294107
-
ホワイト
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
74294116
-
レッド
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
74294125
-
ブルー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
74294134
-
イエロー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
74294143
-
グリーン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください