オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト ラップ
電子レンジからフリーザーまで対応。
新鮮さ長持ち、よく伸びてぴったりフィット。
材質(フィルム)
塩化ビニール樹脂
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74294247
E-30
30
100
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
74294256
E-45
45
50
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください