京セラ
外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ)
適合チップ
16ER...
寸法WF(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74267559
KTNR2020K-16JCT
20
20
33.3
125
20
¥
42,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74267568
KTNR2525M-16JCT
25
25
-
150
25
¥
45,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください