曜日別特売

ホルダ 多機能用

ホルダ 多機能用 - 京セラ
内容量1本
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
適合チップ
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74268873KGDR2012K-2D342032.5GDG2020…/GDM2020…/GDMS2020…/GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…12-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268889KGDL2012K-2D342032.5GDG2020…/GDM2020…/GDMS2020…/GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…12-
20,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
74268898KGDR2020K-2D342032.5GDG2020…/GDM2020…/GDMS2020…/GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…20-
20,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
74268907KGDL2020K-2D342032.5GDG2020…/GDM2020…/GDMS2020…/GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…20-
20,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
74268916KGDR2012K-2.4D342032.5GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…12-
20,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
74268925KGDL2012K-2.4D342032.5GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…12-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268934KGDR2020K-2.4D342032.5GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…20-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268943KGDL2020K-2.4D342032.5GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…20-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268959KGDR1913K-3D381929GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…13-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268968KGDL1913K-3D381929GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…13-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268977KGDR1010JX-1.3D161018GDM1316…10-
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268986KGDL1010JX-1.3D161018GDM1316…10-
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74268995KGDR1212JX-1.3D161219.5GDM1316…12-
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269004KGDL1212JX-1.3D161219.5GDM1316…12-
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269013KGDR1212F-1.3D161219.5GDM1316…12-
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269029KGDL1212F-1.3D161219.5GDM1316…12-
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269038KGDR1010JX-1.5D161018GDM1516…10-
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269047KGDL1010JX-1.5D161018GDM1516…10-
18,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
74269056KGDR1212JX-1.5D161219.5GDM1516…12-
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269065KGDL1212JX-1.5D161219.5GDM1516…12-
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269074KGDR1212F-1.5D161219.5GDM1516…12-
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269083KGDL1212F-1.5D161219.5GDM1516…12-
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269099KGDR1216JX-3T061219.5GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…1619
17,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269108KGDL1216JX-3T061219.5GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…1619
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269117KGDR1216JX-4T061219.5GDM4020…/GDMS4020…1619
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269126KGDL1216JX-4T061219.5GDM4020…/GDMS4020…1619
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269135KGDR2020JX-3D512036GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…20-
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
74269144KGDL2020JX-3D512036GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…20-
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
74269153KGDR2012JX-3D512036GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…12-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269169KGDL2012JX-3D512036GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…12-
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269178KGDR2525K-3T06JCT2531.5GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2596.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269187KGDL2525K-3T06JCT2531.5GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2596.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269196KGDR2525K-3T10JCT2534GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2594.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269205KGDL2525K-3T10JCT2534GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2594.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269214KGDR2525K-3T20JCT2539GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2589.5
31,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74269223KGDL2525K-3T20JCT2539GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2589.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269239KGDR2525K-4T10JCT2534GDM4020…/GDMS4020…2594.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269248KGDL2525K-4T10JCT2534GDM4020…/GDMS4020…2594.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269257KGDR2525K-4T20JCT2539GDM4020…/GDMS4020…2589.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269266KGDL2525K-4T20JCT2539GDM4020…/GDMS4020…2589.5
31,900
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
74269275KGDR2525K-4T25JCT2544GDM4020…/GDMS4020…2584.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269284KGDL2525K-4T25JCT2544GDM4020…/GDMS4020…2584.5
31,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269293KGDR2020K-3T06JCT2031.5GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2096.2
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269309KGDL2020K-3T06JCT2031.5GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2096.2
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269318KGDR2020K-3T10JCT2034GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2094.2
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
74269327KGDL2020K-3T10JCT2034GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2094.2
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269336KGDR2020K-3T20JCT2038GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2090.2
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269345KGDL2020K-3T20JCT2038GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…2090.2
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269354KGDR2020K-4T10JCT2034GDM4020…/GDMS4020…2094.2
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269363KGDL2020K-4T10JCT2034GDM4020…/GDMS4020…2094.2
28,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする