曜日別特売

ホルダ 突切り用

ホルダ 突切り用 - 京セラ
内容量1本
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74269519KTKFR2525M-1225-25右勝手-
28,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269528KTKFR2525M-1625-25右勝手-
28,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269537KTKFR1216JX-12-Y12-16右勝手20
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269546KTKFR1616JX-12-Y16-16右勝手25
36,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269555KGDR2525K-2D3425-25右勝手32.5
22,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74269564KGDL2525K-2D3425-25左勝手32.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269573KGDR2525K-2.4D3425-25右勝手32.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269589KGDL2525K-2.4D3425-25左勝手32.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269598KGDR2525K-3D5125-25右勝手41.5
22,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74269607KGDL2525K-3D5125-25左勝手41.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269616KPKB26-2261.8---
19,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269625KPKB26-2JCT261.82.6--
31,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269643KPKB26-3JCT262.6---
31,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269659KPKB26-4263.4---
19,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269668KPKB26-4JCT263.4---
33,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
74269677KPKB32-2321.82.6--
22,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269686KPKB32-2JCT321.82.6--
36,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269695KPKB32-3322.6---
22,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269704KPKB32-3JCT322.6---
36,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269713KPKB32-4323.4---
22,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269729KPKB32-4JCT323.4---
36,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269738KPKTB20-26JCT20-19--
57,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269747KPKTB20-32JCT20-19--
57,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
74269756KPKTB25-32JCT25-23--
57,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269774KPKHR2020K-220-20右勝手33.1
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269783KPKHR2020K-320-20右勝手34
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269799KPKHR2525M-325-25右勝手34
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269808KPKHR2020K-3D3520-20右勝手32.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269817KPKHR2525M-3D4525-25右勝手32.5
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269826KPKHR2020K-420-20右勝手40.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269835KPKHR2525M-425-25右勝手40.5
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269844KPKHR2020K-4D4520-20右勝手35
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269853KPKHR2525M-4D4525-25右勝手35
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269869KPKHL2020K-220-20左勝手33.1
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269878KPKHL2020K-320-20左勝手34
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269887KPKHL2525M-325-25左勝手34
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269896KPKHL2020K-3D3520-20左勝手32.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269905KPKHL2525M-3D4525-25左勝手32.5
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269914KPKHL2020K-420-20左勝手40.5
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269923KPKHL2525M-425-25左勝手40.5
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269939KPKHL2020K-4D4520-20左勝手35
22,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269948KPKHL2525M-4D4525-25左勝手35
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269957KPKHR2020K-2JCT20-20右勝手35.1
29,400
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
74269966KPKHR2020K-3JCT20-20右勝手36
29,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269975KPKHR2525K-3JCT25-25右勝手36
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269984KPKHR2020K-4JCT20-20右勝手42.5
29,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74269993KPKHR2525K-4JCT25-25右勝手42.5
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270009KPKHL2020K-2JCT20-20左勝手35.1
29,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270018KPKHL2020K-3JCT20-20左勝手36
29,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270027KPKHL2525K-3JCT25-25左勝手36
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする