曜日別特売

マジックドリル DRA 面取りアタッチメント ホルダ

マジックドリル DRA 面取りアタッチメント ホルダ - 京セラ
適合チップCT12T3-45DA内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法V(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
メーカー商品コード
寸法DCON(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74270833S20-CH10-DRAMax.1852110THD1200320
83,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270849S32-CH12-DRAMax.2462130THD1200432
86,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270858S32-CH14-DRAMax.2462130THD1200532
89,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270867S32-CH16-DRAMax.2462141THD1200632
93,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270876S32-CH18-DRAMax.2462145THD1200732
96,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74270885S32-CH20-DRAMax.24.562150THD1200832
100,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする