設定情報
販売価格(税別)¥3,500~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 15カラー1級遮光・遮熱・保温・防音・形状記憶ドレープカーテン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 15カラー1級遮光・遮熱・保温・防音・形状記憶ドレープカーテン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンです。
日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断。
また、15色展開とカラーが豊富なので、であなたのお気に入りの色がきっとみつかる!
アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

注文コード74296338 用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
イエロー(YE)、イエローグリーン(YGN)、ライトグリーン(LGN)、ディープグリーン(DGN)、オリーブグリーン(OVGN)、ライトブルー(LBL)、ディープブルー(DBL)、ネイビー(NV)、ピンク(PI)、アイボリークリーム(IVC)、ベージュ(BE)、サンドベージュ(SBE)、ライトグレー(LGY)、ダークグレー(DGY)、ブラウン(BR) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
関連資料: 色柄見本(0.3MB)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 620 / 税込 682
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 900 / 税込 990
離島 数量1につき 1,300 / 税込 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする