OHSATO(大里)
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
(1件のレビュー)
スイッチプレート周りに使用。
用途
各種締結に使用。
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.6
ねじ径(mm)
3.5
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
鍋頭
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(8本)
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
30
呼径×L(mm)
選択してください
M3.5×8
M3.5×10
M3.5×12
M3.5×16
M3.5×20
M3.5×25
M3.5×30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
呼径×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74297643
M3.5X8
8
M3.5×8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297659
M3.5X10
10
M3.5×10
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297668
M3.5X12
12
M3.5×12
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297677
M3.5X16
16
M3.5×16
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297686
M3.5X20
20
M3.5×20
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297695
M3.5X25
25
M3.5×25
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
74297704
M3.5X30
30
M3.5×30
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください