OHSATO(大里)
鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
スイッチプレート周りに使用。
用途
各種締結に使用。
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.6
ねじ径(mm)
3.5
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼径×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74297713
M3.5X8
8
M3.5×8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297729
M3.5X10
10
M3.5×10
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297738
M3.5X12
12
M3.5×12
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297747
M3.5X16
16
M3.5×16
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
74297756
M3.5X20
20
M3.5×20
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください