QNAP NAS 4ベイ TS431X3 タワー 3年保証
2.5GbEを備えたクアッドコア1.7GHz NAS家庭およびオフィス向けの機能豊富なアプリケーション
クアッドコアのTS-431X3は、最大8GBまでメモリーを拡張でき、大容量ストレージ用に4つのドライブベイを利用できます。これにより、SMBのデータバックアップ、復元、仮想ストレージのニーズを満たすことができます。
内蔵10GbE SFP+ポートは、インテンシブデータ転送を行うための高度な帯域幅を提供します。QNAP 10GbEスイッチと組み合わせることで、高速10GbEネットワーク環境を構築できます。
TS-431X3は、2.5GbE RJ45ポートと1GbE RJ45ポートを搭載し、チームファイル共有やコラボレーション効率を向上します。
TS-431X3は、総合的なローカル、オフサイト、クラウドバックアップおよびスナップショットテクノロジーを提供し、信頼できるバックアップおよび障害復旧プランの構築を支援します。
システムクラッシュが発生したり、ファイルを誤って削除したりした場合でも、すばやくシステムをもとの状態に復元できます。
単一ポートの10GbE接続により、インテンシブなデータ転送や仮想アプリケーションの転送速度を向上できます。さらに、2.5GbE接続により、低レイテンシーのファイル共有やチームコラボレーションが可能になります。
QNAP File Stationでは、お使いのTS-431X3およびその他ストレージソースやデバイスでファイルを表示および管理できる、集中ファイル管理を利用できます。Qfilingは、ファイル整理の自動化を支援します。また、Qsirchは、ファイル検索を高速化します。また、Qfileモバイルアプリを使用することで、モバイルデバイスからNASファイルにアクセスできます。
TS-431X3で機密ファイルを共有するときは、File Stationを使用して.qencファイルに暗号化してパスワードを設定することで、データのセキュリティを向上できます。ファイルの受信側は、QENC Decrypterをコンピューターにダウンロードしてインストールして、正しいパスワードを入力し、暗号化した.qencファイルの復号化を行います。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的なバックアップや障害復旧のために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。
HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、復元、同期を統合します。TS-431X3の高速10GbEおよび2.5GbE接続により、別のQNAP NAS、リモートサーバー、クラウドストレージにデータを簡単にバックアップしたり、復元したりできるので、信頼できる障害復旧ソリューションを構築できます。
Qsyncを利用すれば、TS-431X3は大容量の安全なデータセンターとなり、ファイル同期に活用できます。TS-431X3にアップロードされたファイルは、コンピューター、ラップトップ、モバイル機器など、リンクされているすべて、の機器で利用できます。また、チームコラボレーションを向上するために、共有フォルダーの共有やチームフォルダーの作成を行うことも可能です。
スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、過失による削除やマルウェア攻撃からファイルやデータを保護することができます。
スナップショットはNASシステムのステータスとメタデータを完全に記録することで、データ保護を支援します。ファイルを誤って削除または変更してしまった場合でも、ストレージ&スナップショットマネージャーまたはFile Stationからスナップショットを使用して、以前に記録した状態にファイルを素早く復元ことができます。
QNAPスナップショットはブロックベースで、変更されたデータだけを記録します。これはストレージ領域の節約だけでなく、データのバックアップと復元の時間を短縮します。
TS-431X3は、各ボリューム/LUNに対して64スナップショットを、合計で最大256スナップショットをサポートしています。
クラウド、サービス、およびPCを、含むプラットフォームでアプリケーションサービスを素早く展開するLXCおよびDockerRコンテナーをサポートしています。
Qfilingでは、ファイル管理が自動化され、作業効率が大幅に向上します。
Annapurna Labs Al-314クアッドコア1.7 GHzプロセッサー、4GB DDR3L RAM(8GBに拡張可能)を搭載したTS-431X3は、10 GbE SFP+ポート1つ、2.5 GbE RJ45ポート1つ、ギガビットポートを1つ搭載しており、お使いのネットワーク環境で既存のカテゴリー5eやカテゴリー6 RJ45ケーブルを使用して高速転送速度を利用できます。QNAP QSWシリーズネットワークスイッチと組み合わせることで、高速ネットワークを簡単かつ安価に構築できます。
また、QNAP USB 3.2 Gen 1 to 5GbEアダプター(QNA-UC5G1T)でラップトップを使用したり、QNAP 5 GbEネットワーク拡張カード(QXG-5G1T-111C)でデスクトップコンピューターを使用して、TS-431X3の2.5 GbEポートに直接接続し、2.5倍の転送速度を利用できます。
10GbEは、1GbEの10倍の帯域幅により、全体的なネットワークパフォーマンスと日々のタスクを改善します。10GbE NASからスイッチやネットワークアダプターまで、QNAPは、10GbE環境へのアップグレードに必要なすべてを提供します。
通知センターは、すべてQTSシステムイベントおよびアラートを統合し、通知のための単一のアプリソリューションを提供します。
Securirty Counselorは、NASセキュリティを向上するためにTS-431X3セキュリティ設定を評価して推奨します。通知センターは、QTSシステムイベントやアラートのためのシングルアプリソリューションです。さまざまなアプリの設定を構成する必要はなく、管理プロセスの簡素化や時間の節約を行うことができます。
Securirty Counselorは脆弱性をチェックし、複数の攻撃方法からデータを保護するための推奨事項を知らせます。Securirty Counselorは、ウイルス対策とマルウェア対策ソフトウェアを統合し、QNAP NASの完全な保護を確実にします。
Container StationはLXCとDockerの両方の軽量仮想化技術を統合しています。内蔵のDocker Hubからアプリをダウンロードしたり、コンテナーアプリを簡単にインポートまたはエクスポートできます。また、クラウド、サーバー、PCを含む複数のプラットフォームにわたりアクセス管理やアプリケーションサービスの高速展開を行うことも可能です。
【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降
WindowsNAS の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)