Type-C映像変換ケーブル HDMI 4K/2K対応 映像出力 RoHS
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる映像変換ケーブルです。
USB Type-C(TM)端子搭載パソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができます。
離れたところにあるディスプレイに表示する際に便利です。
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0
対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のパソコン及びHDMI入力端子搭載のモニター等
シールド3重シールド
メッキシェル:ニッケル、ピン:金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K(3840×2160)/60Hz
オス形状USBType-C/HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - オス
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74298727 | CAC-CHDMI50BK | 06671020 | CAC-CHDMI50BK2 |
![]() |
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hz | エレコム | 1個 | ¥5,898 税込¥6,488 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07