テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスク。縦置きでも横置きでも設置可能。
USBケーブル1本でテレビやパソコンとつなげる手軽さで接続や設置に不安のある方も安心してご利用いただけます。
ファンレス設計だから冷却ファンの音がなく静か。リビングや寝室のテレビに繋いでも快適です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(microB)対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」※I.O.データ独自検証のためメーカー様へのお問合せはご遠慮ください、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、ハイセンス液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzene液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、パナソニック「ビエラ」、【レコーダー】東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAIブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」※I.O.データ独自検証のためメーカー様へのお問合せはご遠慮ください、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japanブルーレイレコーダー、【チューナー/STB】I.O.データ製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、東芝4Kチューナー、ソニー4Kチューナー、アイリスオーヤマワイヤレステレビチューナー、auひかりHDD内蔵セットトップボックス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×172×115(ゴム足・コネクタ及び突起物含まず)使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含むフォーマット形式NFTS(出荷時)取得規格VCCI CLASS B、電気用品安全法(ACアダプター)設置条件縦置き・横置き内容量1台