曜日別特売

USB電源補助ケーブル

USB電源補助ケーブル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

「UPAC-UT07M」は2つのUSBポートからの電力供給を可能にする、USB電源補助ケーブルです。
1ポートでは電力供給が不足する商品を使用する場合でも、本商品をお使いいただくことで電力不足を改善できます。
また、ケーブルの長さは20cmと70cmなので、パソコンの両端に配置された2ポートにも接続できます。

仕様PCとの接続形態:USB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0質量(g)約32コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)対応機種アイ・オー・データ機器製のポータブルブルーレイ/DVDドライブ定格電源電圧DC5V保証期間2週間の初期不良交換アダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(USB 2.0)ケーブル長(cm)USB側:約20/給電側:約70伝送速度(Gbps)5(USB 3.2 Gen 1/USB3.0)USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0メス形状USB Type-A変換タイプオス - メス内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74307538UPAC-UT07M
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74307538
2024-08-07
用途: コピー機を二人で併用のため差し替えしなくて済むよう二口用を買った
有限会社春昇建築

一口側が対応していなく、コピー会社にも問い合わせたが使えなかった。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする