IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ

IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ I ・O DATA(アイ・オー・データ) IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。
接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。

仕様【伝送符号】1000BASE-T:8B1Q4+5PAM、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号、【フロー制御】IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)、【MACアドレステーブル】8,192エントリ(エージングタイム300秒)、【スイッチングファブリック】48Gbps(ノンブロッキング)、【VLAN】ポートVLAN、タグVLAN(対応タグ番号:1~4094)、マルチプルVLAN(グルーピング数:4094) 付属品電源コードセット(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、取扱説明書、ラックマウントアダプター( 2個)、ラックマウントアダプター取付ネジ(6本) 質量(kg)約1.7 規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 ポート数RJ-45×24ポート スイッチ全ポートスイッチ機能有り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×162×42突起部含まず 機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 バッファメモリ512Kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ 転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes スイッチング方式ストア&フォワード 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74307915 BSH-G24MB
38,900
37,980
41,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする