超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITG-E232ESCE(EIX-232C0) 自動水栓セット
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
内容量1台
注意
※使用最低流量1.5L/分※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。