エコ点字パネル ライン2連タイプ

エコ点字パネル ライン2連タイプ - アラオ

大幅な施工時間の短縮!
施工効率アップで作業人員の削減
安心の滑り止め加工
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!

長さ(mm)600幅(mm)300寸法(mm)300×600タイプライン粘着剤ブチル系材質(表面)再生エラストマー系樹脂内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318397AR-0893
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする